曜日別特売

スペーサー 六角 黄銅 M3 x 12mm 1箱 5000個入

スペーサー 六角 黄銅 M3 x 12mm 1箱 5000個入 - WURTH ELEKTRONIK
仕様コード番号:184-2089材質真鍮形状六角ねじ径M3表面処理ニッケルめっき二面幅(mm)【六角ねじ】5本体長さ(mm)12アズワン品番65-7911-48穴深さ(mm)12変換タイプメス/メス内容量1箱(5000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68503419970120354
367,000
239,800
263,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする