WURTH ELEKTRONIK
スペーサー 六角 黄銅 M4 x 25mm 1袋 5個入
仕様
コード番号:184-2809
材質
真鍮
形状
六角
ねじ径
M4
表面処理
ニッケルめっき
二面幅(mm)
【六角ねじ】7
本体長さ(mm)
25
アズワン品番
65-7913-01
穴深さ(mm)
25
変換タイプ
メス/メス
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68503489
970250474
¥
2,050
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください