フエニックス・コンタクト
DINレール取付用端子アクセサリ カバーセグメント DS-PTV 2.5シリーズ 1袋 10個入
カバーセグメント、長さ: 33.1 mm、幅: 0.8 mm、高さ: 22 mm
仕様
●種類:カバーセグメント●シリーズ:DS-PTV 2.5●コード番号:188-1752
アズワン品番
65-7583-92
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68514147
1083618
¥
620
¥
619
¥
681
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください