緊急停止用 IO-Link 付きセーフティリレー、安全ドア、ライトグリッド、2 つのセンサ回路、自動又は手動、監視開始、2 つのイネーブル電流経路、1 つの信号出力、US:24 V dc、プラグインスプリングケージ Terminal Block可能性のある信号発生器 緊急停止ボタン ドアロック機構 ライトグリッド 接触タイプ センサ回路 x 2 無遅延イネーブル電流経路 x 2 デジタル信号出力 x 1 I/O リンクインターフェイス制御 シングルチャンネル又は 2 チャンネル 自動又は手動の監視付き始動 達成可能な安全性完全性 その他の機能 PSR-CT 安全スイッチと組み合わせた IO-Link 経由の診断データです クロス回路検出 プラグイン用にねじ又はスプリングケージ端子台のオプション ハウジング幅: 17.5 mm