SAFETY TOOLS
防爆片口スパナ 140シリーズ
火花が出ない、耐腐食性のあるアルミニウム青銅製防爆工具です。
ISO基準に準じて製造されています。
防爆が必要な環境。
仕様
材質/仕上:アルミニウム青銅、コード番号:363-0717
全長(mm)
410
二面幅(mm)
50
アズワン品番
67-2287-18
認定取得
BAM(ドイツ)、FM Approvals(米国)、UKAS(英国)
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68502719
140-50A
¥
22,990
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください