Legris(レグリ)
エルボ型管継手 LIQUIfitシリーズ 1袋 10個入
Legris の肘には、生体ベースのポリマーボディがあります。最大動作圧力は 16 バールです。動作温度: -10 → 130 ℃
仕様
●空圧継手の種類:プッシュイン式継手●接続スタイル:ねじ込み●コネクタA:G 1/8 オス●コード番号:214-8180
アズワン品番
65-7895-40
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68526476
6999 08 10
¥
15,700
¥
15,515
¥
17,067
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください