Texas Instruments
IC REG LINEAR 3.3V 800MA TO252-3
IC REG LINEAR 3.3V 800MA TO252-3
仕様
●出力構成:ポジティブ●出力タイプ:固定●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):15V●電圧 - 出力(最小/固定):3.3V●電圧 - 出力(最大):-●電圧ドロップアウト(最大):1.2V @ 800mA●電流 - 出力:800mA●電流 - 静止(Iq):5mA●電流 - 供給(最大):10mA●PSRR:75dB(120Hz)●制御機能:-●保護機能:過電流、過温度●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:TO-252-3、DPak(2リード + タブ)、S
アズワン品番
67-0406-20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68526406
LM1117IDT-3.3/NOPB
¥
220
¥
209
¥
230
(税込)
13日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください