曜日別特売

インクリメンタルエンコーダ 1000 インクリメンタル 軸径:6mm

インクリメンタルエンコーダ 1000 インクリメンタル 軸径:6mm - omron(オムロン)

E6C2シリーズインクリメンタルエンコーダ
オムロンのE6C2インクリメンタルエンコーダは、軸の回転変位に従ってパルス列を出力します。パルス数を集計することで回転数を検出できます。逆接続や負荷短路の保護により信頼性が向上しています。
特長と利点
インクリメンタル型
外径: 50 mm
分解能: 最大2000 ppr
IP64等級
シールドベアリング

仕様●エンコーダー技術:インクリメンタル●最大回転数:6000rpm●出力信号タイプ:オープンコレクタ●シャフトのタイプ:ソリッド●電源電圧:12 → 24 V dc●解像度:1000 P/R●IP保護等級:IP64●全体の高さ:40mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+70℃●応答周波数:50 kHz●コード番号:745-0089パルス数1000アズワン品番65-7307-81内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68535890E6C2-CWZ5B 1000P/R 2M OMS
94,700
93,980
103,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする