PREVOST
エア圧クイックコネクトカップリング用プラグ
PREVOST ホーステールアダプタは、加工スチール製で、内径 11 mm です。ホース ID は 19 mm です。耐腐食性処理が施されています
仕様
●接続規格:ISO B●メーカーシリーズ:IRP●接続タイプ:ホースバーブ●ニップルホース接続:19mm●コード番号:218-0930
材質
スチール
アズワン品番
65-7960-24
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68524805
IRP 116819
¥
2,590
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください