PREVOST
エア圧クイックコネクトカップリング用プラグ
Prevost PREVOST 平行メスねじアダプタは、加工スチール製で、ID が 11 mm です。G 1/2 BSPP メスねじが付いています。耐腐食性処理が施されています
仕様
●接続規格:ISO B●カップリングジェンダー:メス●ネジ接続:G 1/2 メス●メーカーシリーズ:IRP●接続タイプ:ネジ●スレッドサイズ:1/2インチ●コード番号:218-0923
材質
スチール
アズワン品番
65-7904-82
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68524787
IRP 116103
¥
2,470
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください