LEDIL
LEDレンズ ポリメチルメタクリル樹脂製 PMMA クリア ドーム 1セット 240個入
仕様
●入数:1トレイ(240個入り)●シリーズ:TINA●レンズ形状:ドーム●1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:ワイド●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●ビュー角:45 °●コード番号:210-8357
アズワン品番
65-7240-99
内容量
1セット(240個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68524446
CP17597_TINA-SC-W
¥
65,400
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください