Siemens SINAMICS G120X インバータ
Siemens Master の周波数コンバータ SINAMICS G120X は、ポンプ / ファン用途、上下水道( W/WW )、ビル技術 / HVAC セクタ向けの製品です。SINAMICS G120X は、簡単な選択と注文、簡単な「そのまま」操作、及び用途へのシンプルな統合により、見栄えがよくなります。SINAMICS G120 Smart Access Module 又は IOP-2 オペレータパネルを使用すれば、簡単にセットアップできます。
SINAMICS G120X は、あらゆるライン条件で安定に動作し、オプションで EMC カテゴリ C2 及び C1 に準拠し、特に -20 → +60 ℃ の動作温度に起因する堅牢性を備えていますチューブ充填モードやバイパス機能など、業界固有の機能により、コンバータは特に効率的です。このシリーズのすべてのデバイスは、整合化され、電圧とネットワークの観点から統合されています。また、一貫して設計され、コスト最適化とリソース節約の動作を実現しています。コンパクトな設計で制御キャビネットのスペースを節約します。
SINAMICS G120X シリーズには、9 種類のフレームサイズと、0.75 → 630 kW の性能定格を用意しています。 SINAMICS G120X 周波数コンバータは、外部ベーシック操作パネル( BOP-2 )、スマートアクセスモジュール( SAM )、インテリジェント操作パネル( IOP-2 )などのさまざまなオプションを使用して簡単に操作することができます。 Sinamics 単純に運転してみましょう!
特長と利点
使いやすい設計 操作パネルは使いやすくなっています 堅牢で信頼性の高い構造 非常に優れたエネルギー効率 さまざまなフレームサイズと電力範囲の製品が用意されています 。
用途
Siemens SINAMIC G120x シリーズのコンバータは、幅広い産業用途で使用されます。主な用途:
暖房 / 換気 / 空調 水 廃水 構築とインフラストラクチャ
アクセサリ
ベーシック操作パネル( BOP-2 ) RS 品番 ; 744-96 744-96 スマートアクセスモジュール( SAM ) RS 品番 ; : 189-5353 : 189-5353 インテリジェント操作パネル( IOP-2 ) RS 品番 ;