INFINEON
LEDドライバ IC 125W PWM 調光 8-Pin PG-DSO-8 1袋 20個入
仕様
●入力電圧:8 → 24 V●AC/DC入力電圧:ac, dc●減光操作:PWM●最大出力パワー:125W●パッケージタイプ:PG-DSO-8●ピン数:8●コード番号:233-4360
アズワン品番
65-7229-63
内容量
1袋(20個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68525128
ICL8810XUMA1
¥
1,850
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください