曜日別特売

エアーコイルチューブセット UTF UTFシリーズ

エアーコイルチューブセット UTF UTFシリーズ - 潤工社エアーコイルチューブセット UTF UTFシリーズ - 潤工社エアーコイルチューブセット UTF UTFシリーズ - 潤工社

ポリウレタンチューブをコイル状に加工しています。
伸縮部の集中配管に最適です。
機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。
柔軟でしかも高反発弾性をもっています。
標準色:モスグリーン
機器の可動部や伸縮部用の配管用
産業用ロボット用
エアー工具用

モスグリーン最高使用圧力(MPa)0.7(23℃時)使用流体空気、水内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホース内径(Φmm)
ホース外径(Φmm)
アズワン品番
コイル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68525530UTF-08-100S-MG5867-2255-342.5
2,448
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
68525539UTF-10-800L-MG6.51067-2254-278
4,894
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
68525548UTF-12-400L-MG81267-2254-354
4,441
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする