SICK
I/Oモジュール フィールドバスプロキシ / ゲートウェイ ICR
Sick 識別センサを PROFIBUS-DP ネットワークに接続しますSick ICR620注
仕様
●アクセサリタイプ:フィールドバスプロキシ / ゲートウェイ●併用可能製品:Sick ICR●応用例:Sick Identification センサと PROFIBUS-DP ネットワークの●シリーズ:CDF600●コネクタのジェンダー:メス , オス●接続方式:D-Sub メス、D-Sub HD メス、M12 メス、M12 オス、USB メス●材質:アルミ●コード番号:225-0129
アズワン品番
65-7313-28
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68523798
CDF600-2103
¥
182,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください