Lazos
【業務用】綿棒 スタンダードタイプ 1ケース 200本×120個
業務用綿棒のまとめ売りです
スタンダードタイプのホワイトです
仕様
素材:先端/レーヨン、棒/紙、長さ: 約7cm
形状
涙型
タイプ
両綿
滅菌
抗菌
アズワン品番
65-8312-99
内容量
1ケース(120個×200本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68524367
L-SW200
¥
15,900
¥
15,880
¥
17,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください