オルフィキャスト 厚さ2.6mm

オルフィキャスト 厚さ2.6mm - パシフィックサプライオルフィキャスト 厚さ2.6mm - パシフィックサプライオルフィキャスト 厚さ2.6mm - パシフィックサプライオルフィキャスト 厚さ2.6mm - パシフィックサプライオルフィキャスト 厚さ2.6mm - パシフィックサプライ

スプリントの製作と固定のための低温の熱可塑性ニット素材。
軟化後、患部に直接モールディング可能です。
装着感に大変優れています。
従来のシート材料と同じく形状記憶性に優れ、再度お湯の中に入れると元の状態に戻りやり直しが可能です。

仕様
●厚さ2.6mm●サイズ長さ3000×幅60mm●色:青●軟化温度65℃以上●形状記憶性100%●算定項目:056副木(1)軟化成形使用型
アズワン品番
67-2516-21
内容量
1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
685058784035
14,800
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギブス・副木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする