4035 オルフィキャスト 厚さ2.6mm パシフィックサプライ 68505878

4035 オルフィキャスト 厚さ2.6mm パシフィックサプライ 68505878
4035 オルフィキャスト 厚さ2.6mm パシフィックサプライ 68505878
4035 オルフィキャスト 厚さ2.6mm パシフィックサプライ 68505878
4035 オルフィキャスト 厚さ2.6mm パシフィックサプライ 68505878
4035 オルフィキャスト 厚さ2.6mm パシフィックサプライ 68505878

オルフィキャスト 厚さ2.6mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1巻
注文コード
68505878
品番
4035
参考基準価格(税別)¥14,800販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

スプリントの製作と固定のための低温の熱可塑性ニット素材。
軟化後、患部に直接モールディング可能です。
装着感に大変優れています。
従来のシート材料と同じく形状記憶性に優れ、再度お湯の中に入れると元の状態に戻りやり直しが可能です。

仕様
●厚さ2.6mm●サイズ長さ3000×幅60mm●色:青●軟化温度65℃以上●形状記憶性100%●算定項目:056副木(1)軟化成形使用型
アズワン品番
67-2516-21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギブス・副木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする