BRADY
Portable Metal Group Lock Box
仕様
●種類:グループロックボックス●材質:粉体コーティングスチール●ロックの数:13●コード番号:237-0510
アズワン品番
65-7865-56
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68500488
45190
¥
16,600
¥
16,500
¥
18,150
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください