SIEMENS
SIMOTICS S-1FL6 LI 1AC/3AC 230V 2 39 N
仕様
●許容入力:750 W●ACモータタイプ:同期●実装タイプ:フランジ取り付け●シリーズ:1FL6042●コード番号:217-6486
電圧(V)
230
アズワン品番
65-7295-75
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68500874
1FL6042-2AF21-1AB1
¥
188,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください