SIEMENS
SIMOTICS S-1FK2 HD SINAMICS S210 3AC 40
仕様
●許容入力:1.07 kW●ACモータタイプ:同期●実装タイプ:フランジ取り付け●シリーズ:1FK2104●コード番号:217-6455
電圧(V)
480
アズワン品番
65-7296-42
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68500838
1FK2104-5AK00-1SA0
¥
247,000
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください