AMPHENOL
RJ11コネクタ オス RJ11コネクタ ケーブルマウント Cat3 1袋 8個入
仕様
●イーサネットコネクタタイプ:RJ11コネクタ●ポート数:1●極数:6●シリーズ:RJE01●コード番号:215-7965
規格
CAT3
アズワン品番
65-7503-18
内容量
1袋(8個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68501836
RJE0166001
¥
1,330
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください