Luci(ルーチ)
OLEDベースライト用定電流電源ユニット
OLEDベースライトKD6×1台またはOLEDベースライトKD3×2台を駆動できる専用電源です。パナソニック社製NQ20355またはNQ21505を接続することで調光も可能になります。
仕様
●40Vdc~90Vdc/0Adc(最小)~0.45Adc(最大)●定格出力電力:40W(最大)●外形寸法:135(L)×47(W)×29(H)mm●重量:155g●調光方式:本体内蔵ボリュームおよび調光PWM信号
入力電圧(V)
100~242
アズワン品番
67-2384-39
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68523780
RC-LPW40-450D
¥
8,400
¥
7,988
¥
8,787
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください