SIEMENS
RFIDリーダー
SIMATIC RF1000 アクセス制御リーダー RF1060R、-25 → +55 ℃、90 x 62 x 25 mm LxW x H、アンテナ内蔵、付属1.8 mの接続ケーブル
仕様
●検出タイプ:USB リーダー●接続タイプ:ワイヤレス●長さ:90mm●幅:23.5mm●奥行き:62mm●コード番号:196-3705
アズワン品番
65-7339-57
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68524848
6GT28316AA50
¥
147,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください