OSRAM
Opto Semiconductors LED 緑 表面実装 1袋 50個入
仕様
●LED色:緑●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.8 V●シリーズ:SYNIOS S2222●コード番号:203-4996
アズワン品番
65-7258-60
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68525496
KT DDLM31.13-6H7J-36-W4A4-140-R18
¥
3,570
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください