OSRAM
IR LED 850nm 1.15W 1袋 5個入
仕様
●ピーク波長:850nm●放射束:1.15W●放射強度:280mW/sr●実装タイプ:表面実装●シリーズ:SFH●コード番号:202-0467
アズワン品番
65-7259-10
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68525435
SFH 4170S A01
¥
3,090
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください