KINGBRIGHT
LED 赤、黄 表面実装 SMD 1セット 2000個入
仕様
●入数:1リール(2000個入り)●LED色:赤、黄●パッケージタイプ:SMD●実装タイプ:表面実装●LED数:2●コード番号:236-4445
アズワン品番
65-7230-01
内容量
1セット(2000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68525636
KPHB-1608SYKSURKC-GX
¥
102,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください