WURTH ELEKTRONIK
LED 赤、黄 表面実装 3528 1袋 20個入
仕様
●LED色:赤、黄●パッケージタイプ:3528 (1411)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.4 V●光度:150 mcd (赤), 230 mcd (黄)●ピン数:4●ビュー角:120 °●主波長:590 nm (黄)、625 nm (赤)●シリーズ:WL-SBTW●コード番号:184-7194
アズワン品番
65-7255-14
内容量
1袋(20個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68526169
150141RY73110
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください