サンコー(三甲)
サンボックス #9B-5 ライトグレー
全面ベタ目の多目的コンテナーです。
仕様
●容量(L):8.8●材質:PP●外寸法(mm):371×279×123●有効内寸法(mm):308×233×110
アズワン品番
65-9557-78
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68542226
20099900GL802
¥
2,190
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください