曜日別特売

シャフト 3LD3用 600mm Sentron 3LD9 1袋 5個入

シャフト 3LD3用 600mm Sentron 3LD9 1袋 5個入 - SIEMENS

Siemens シャフト、長さ 600 mm、寸法 6 x 6 mm、3LD3 スイッチ遮断器用アクセサリです。EAC 承認

仕様●種類:シャフト●範囲:Sentron●シリーズ:3LD9●コード番号:228-8160アズワン品番65-7816-30内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
685417003LD9345-1C
78,400
77,980
85,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする