WURTH ELEKTRONIK
スタンドオフ 六角 黄銅 M3 x 45mm
仕様
コード番号:205-2893
材質
真鍮
形状
六角
ねじ径
M3
本体長さ(mm)
45
アズワン品番
65-7917-23
変換タイプ
オス/メス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68542034
971450324
¥
550
¥
339
¥
373
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください