WURTH ELEKTRONIK
スタンドオフ 六角 ポリアミド M3 x 20mm 1袋 5個入
内部 / 外部メートルねじのスペーサスタッド(ナットは付属していません)。複層構造向け
仕様
コード番号:184-2107
材質
ポリアミド
長さ(mm)
【スタッド】8
形状
六角
ねじ径
M3
二面幅(mm)
【六角ねじ】6
本体長さ(mm)
20
アズワン品番
65-7910-34
穴深さ(mm)
10
変換タイプ
オス/メス
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68542086
971200365
¥
1,130
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください