WURTH ELEKTRONIK
スタンドオフ 六角 黄銅 M2.5 x 14mm 1袋 10個入
仕様
コード番号:205-2909
材質
真鍮
形状
六角
ねじ径
M2.5
本体長さ(mm)
14
アズワン品番
65-7919-30
変換タイプ
メス/メス
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68542104
970140144
¥
1,860
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください