WURTH ELEKTRONIK
スタンドオフ 六角 黄銅 M4 x 5mm 1箱 1500個入
仕様
コード番号:184-2052
材質
真鍮
長さ(mm)
【スタッド】8
形状
六角
ねじ径
M4×M4
表面処理
ニッケルめっき
二面幅(mm)
【六角ねじ】7
本体長さ(mm)
5
アズワン品番
65-7914-78
穴深さ(mm)
3
変換タイプ
オス/メス
内容量
1箱(1500個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68542059
971050474
¥
256,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください