WURTH ELEKTRONIK
スタンドオフ 六角 黄銅 M3 x 12mm 1箱 2500個入
仕様
コード番号:184-1991
材質
真鍮
長さ(mm)
【スタッド】6
形状
六角
ねじ径
M3×M3
表面処理
ニッケルめっき
二面幅(mm)
【六角ねじ】5.5
本体長さ(mm)
12
アズワン品番
65-7910-90
穴深さ(mm)
6
変換タイプ
オス/メス
内容量
1箱(2500個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68542050
971120324
¥
240,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください