曜日別特売

スタンドオフ 六角 鉄 M3 x 28mm 1袋 10個入

スタンドオフ 六角 鉄 M3 x 28mm 1袋 10個入 - WURTH ELEKTRONIK

Wurth Elektronik WA-SSTII シリーズ M3 内部ねじ、メス / オススペーサスタッドです。表面は光沢亜鉛仕上げのスチール製です。長さ =28 mm レンチ( SW ):5.5 動作温度:-55 ℃ 及び +150 ℃

仕様コード番号:205-2971材質形状六角ねじ径M3本体長さ(mm)28アズワン品番65-7856-55変換タイプメス / オス内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68542199971280321
1,180
749
824(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする