WURTH ELEKTRONIK
スタンドオフ 六角 黄銅 M3 x 35mm 1袋 5個入
用途 外部 / 内部メートルねじ付き黄銅製スペーサスタッド(ナットは付属していません)。多段階用途向け
仕様
コード番号:184-2715
材質
真鍮
長さ(mm)
【スタッド】6
形状
六角
ねじ径
M3×M3
表面処理
ニッケルめっき
二面幅(mm)
【六角ねじ】5.5
本体長さ(mm)
35
アズワン品番
65-7910-44
穴深さ(mm)
10
変換タイプ
オス/メス
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68542147
971350324
¥
1,680
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください