曜日別特売

スタンドオフ 六角 ポリアミド M4 x 25mm 1袋 5個入

スタンドオフ 六角 ポリアミド M4 x 25mm 1袋 5個入 - WURTH ELEKTRONIK
仕様コード番号:184-2095材質ポリアミド長さ(mm)【スタッド】8形状六角ねじ径M4二面幅(mm)【六角ねじ】8本体長さ(mm)25アズワン品番65-7913-29穴深さ(mm)10変換タイプオス/メス内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68542095971250485
1,330
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする