WURTH ELEKTRONIK
スタンドオフ 六角 黄銅 M4 x 20mm 1袋 5個入
仕様
コード番号:184-2595
材質
真鍮
長さ(mm)
【スタッド】10
形状
六角
ねじ径
M4×M4
表面処理
ニッケルめっき
二面幅(mm)
【六角ねじ】7
本体長さ(mm)
20
アズワン品番
65-7910-47
穴深さ(mm)
10
変換タイプ
オス/メス
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68542156
971200474
¥
2,720
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください