弘進ゴム
シェフメイト α-8000 白 E0632AAシリーズ
ハイカットタイプの厨房靴です。
ウレタン製のミッドソールで持続的なクッション性があります。
アーチサポートで疲れた足を支えます。
厨房、食品工場用。
仕様
●足幅サイズ:EEE●動摩擦係数:0.16●クラリーノ製アッパー●クッション性の高いウレタンミッドソール●材質/仕上:ミッドソール:ウレタン、底:EVA●コード番号:389-9116
形状
ハイカット
色
ホワイト
サイズ(cm)
24
材質(アッパー)
合皮(日本製)
アズワン品番
67-2342-71
甲被タイプ
ファスナータイプ
内容量
1足
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68541840
E0632AA240
¥
6,871
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください