FIMAP
自動床洗浄機 IMX BT(自走)本体のみ
本体高さ80cmの低いボディで見通し良好。
連続稼動最大240分を実現。
簡単操作&高吸水性、そして低価格。
20インチ、回転ディスクタイプ
仕様
パッドサイズ:20インチ(510mm)×1枚、パッド圧:25kg、溶液タンク:40L、回収タンク:40L、清掃幅:510mm、処理能力:2032m
2
/h、充電器内蔵
質量(kg)
136(バッテリー込)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1180×570×1030
連続起動時間(分)
240(最大)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68645406
-
オープン
¥
699,800
¥
769,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください