Panasonic(パナソニック)
Safety Relay Flat type 18VDC
仕様
●コイル電圧:18V dc●コイル電力:270mW●コイル抵抗:1.2 kΩ●極数:2●コード番号:231-5477
接点構成
SPNC、SPNO
アズワン品番
65-8066-08
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68644539
ASFM0185S
¥
9,010
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください