曜日別特売

グラインダ切断砥石カバー

グラインダ切断砥石カバー - SK11グラインダ切断砥石カバー - SK11グラインダ切断砥石カバー - SK11

ディスクググラインダー切断砥石使用時の安全カバー。
切断砥石使用中に破損した際に、砥石の破片が飛散することを軽減します。
上下カバーで、砥石の半分を完全に覆います。
工具不要でカバーの脱着、位置調整ができるクランプ固定式です。

用途ディスクググラインダーSD用安全カバー。仕様上下カバー付き・クランプ式固定適合機種SDG-700AC・SDG-800AC・ SDG-1050VS・SDG-800SL材質内容量1台
注意
※ご使用前に本体付属の取扱説明書をよくお読みのうえ、十分にご理解してからご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68645318SDGシリーズヨウ
オープン
689
758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする