曜日別特売

ディスクグラインダー800W

ディスクグラインダー800W - SK11ディスクグラインダー800W - SK11ディスクグラインダー800W - SK11ディスクグラインダー800W - SK11ディスクグラインダー800W - SK11
(1件のレビュー)

800W強力モーターで握りやすい細径のディスクグラインダーです。
800W強力モーターです。
握り幅52mmの細径ボディです(胴周172mm)。
凹凸がなく握りやすい面一ボディ形状で、脱着、調節が簡単なクランプ式安全カバー採用し、握りやすくて、丈夫な大型サイドハンドルです。
各種金属の切断、研磨、木材の研磨作業、コンクリートの研磨、筋付け、切断作業に最適です(それぞれ市販の専用先端工具が別途必要です)。

用途木材、金属、コンクリートの切断、研磨、切断作業。セット内容予備カーボンブラシ(2個1組)、サイドハンドル、金属研削用砥石、ロックナットレンチ、安全カバー材質本体・樹脂、頭部・アルミダイキャスト電流(A)8.3A消費電力(W)800電源単相交流100V50/60Hz無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000本体質量(kg)約1.7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約295×100×120電源コード(m)約2砥石寸法(Φmm)外径100スピンドル径M10x1.5P砥石取付穴径(Φmm)15内容量1台
注意
※ご使用に際しては必ず取扱説明書をよくお読みのうえ、操作方法、安全に関する注意事項について十分に理解したうえで作業してください。
※著しく回転が低下するような過度な荷重で材料に押し付けて作業をされますと、切断の効率が落ちるだけでなく、本体が焼損する恐れがあります。また、キックバックによる事故の原因にもなりますので、先端工具の回転を生かすように、切り(削り)進むペースに合わせて適度に押し付けながら作業してください。
※本製品に付属の砥石は金属研削用の研削(オフセット)砥石です。金属以外の研磨や切断作業にはそれぞれの材料や作業に対応した、市販の砥石や刃物をご購入ください。また先端工具によってはそれぞれ専用のカバーやアダプターリング、アタッチメントが必要な場合がありますので、それぞれの先端工具の使用方法、注意事項をご確認のうえ合わせてご購入してください。
※作業の際には、集塵機を併用したり、風向きを確認するなどして、出来るだけ粉塵が本体外周に飛散しないよう配慮してください。本体外周に切粉が多く飛散しますと、モーター冷却風取り入れ口から細かい粉塵がモーターやスイッチ内部に侵入し、接触不良や異音、焼損する恐れがあります。また作業後は、モーター冷却風取り入れ口へ圧縮空気吹き付けて清掃してください。
※過負荷や長時間連続負荷作業により、モーター(本体後部)が熱くなりましたら、負荷作業を中断しモーターを1~2分間から運転してモーターの冷却を促してから、モーターが冷えるまで十分に待った後、作業を再開してください。
※安全カバーを外して作業することは重大な事故の原因となります。大変危険ですので絶対におやめください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68645309SDG-800SL
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68645309
2025-05-28
用途: 鉄工業
福徳鉄工製造業

パワーも有ってまずまずですが握った感じ少し前後の重量バランス悪いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする