住宅用火災警報器 まもるくん 煙式 小型フラットタイプ ブラック

住宅用火災警報器 まもるくん 煙式 小型フラットタイプ ブラック - 能美防災住宅用火災警報器 まもるくん 煙式 小型フラットタイプ ブラック - 能美防災住宅用火災警報器 まもるくん 煙式 小型フラットタイプ ブラック - 能美防災住宅用火災警報器 まもるくん 煙式 小型フラットタイプ ブラック - 能美防災住宅用火災警報器 まもるくん 煙式 小型フラットタイプ ブラック - 能美防災住宅用火災警報器 まもるくん 煙式 小型フラットタイプ ブラック - 能美防災住宅用火災警報器 まもるくん 煙式 小型フラットタイプ ブラック - 能美防災

旧製品と同じサイズのベースを採用。旧製品の交換に最適です。(対象旧製品: FSKJ219シリーズ、FSKJ222シリーズ、FSLJ009シリーズ、FSLJ012シリーズに限ります。)
聞き取りやすい音声警報
火災や異常を音声でお知らせします。
火災警報音は、子供から高齢者まで聞き取りやすい周波数帯0.3~4.0kHzのスイープ音を採用しています。
電源長持ち
省エネ設計で電池寿命は約10年です。電池寿命が近づくと音声警報と表示灯でお知らせします。
取付簡単、配線不要
ビス2本で取付簡単です。設置場所を選ばない丸型タイプです。天井、壁どちらにでも取り付けられます。
また、電池式なので配線工事が不要です
光電式住宅用防災警報器 FSKJ225シリーズ
住宅用火災警報器の基本構造を一から見直し、従来品の性能は維持しつつ、コンパクトな形状を実現しました。
室内空間を邪魔しないデザイン性と、長年培ってきた火災感知の技術をあわせ持つ、住宅用火災警報器です。

試験機能
自動試験機能付(手動試験可能)/自動電池切れ警報機能付(手動試験可能)
付属品取付ベース1個,取付ネジ(3.5×L25mm)2本,専用リチウム電池1個,取扱い説明書(保証書付)1部種別光電式住宅用防災警報器ブラック質量(g)約80(取付ベース,電池含む)使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)外形寸法(mm)Φ89×25電源電池方式(専用リチウム電池)定格DC3V,350mA周波数(kHz)0.3~4.0(スイープ音)機能自動感度補正機能付警報方式音声式電池寿命約10年設置場所居室(寝室など)、階段、廊下、台所、天井・壁兼用警報音・音量70dB以上(前方1m)復旧方法自己復旧方式感知方式煙式(光電式・2種)内容量1台
注意
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68645275FSKJ225-B-NBK
オープン
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥850/税込¥935
全国50¥850/税込¥935
北海道地方1¥1,050/税込¥1,155
北海道地方50¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方1¥1,675/税込¥1,843
沖縄地方50¥1,675/税込¥1,843
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする