曜日別特売

50QC クイックカッター (超硬)

50QC クイックカッター (超硬) - IKURATOOLS(育良精機)

イクラオリジナル ライトボーラー専用刃物。建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。
切削抵抗20%ダウン→機械寿命アップにつながる。ライトボーラーモータに対して、ベストマッチの切削能力。
材料の排出性に優れた特殊刃形。穴あけがスピーディー・ストレスの無い切込み・長寿命。

用途建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。仕様適合センターピン:CP-50S1深さ(mm)50刃の種別超硬適合材鋼板形鋼内容量1本
注意
※対応機種のISK-LB100S は深さ35mmです。
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68646867ISK-5QC175ISK-LB50SX、ISK-LB50ST17.5
10,800
7,990
8,789(税込)
当日出荷
68646876ISK-5QC180ISK-LB50SX、ISK-LB50ST18
10,800
7,990
8,789(税込)
4日以内出荷
返品不可
68646885ISK-5QC185ISK-LB50SX、ISK-LB50ST18.5
10,800
7,990
8,789(税込)
3日以内出荷
返品不可
68646894ISK-5QC190ISK-LB50SX、ISK-LB50ST19
10,800
7,990
8,789(税込)
3日以内出荷
返品不可
68646910ISK-5QC195ISK-LB50SX、ISK-LB50ST19.5
10,800
7,990
8,789(税込)
3日以内出荷
返品不可
68646919ISK-5QC200ISK-LB50SX、ISK-LB50ST20
10,800
7,990
8,789(税込)
当日出荷
68646928ISK-5QC205ISK-LB50SX、ISK-LB50ST20.5
10,800
7,990
8,789(税込)
3日以内出荷
返品不可
68646937ISK-5QC210ISK-LB50SX、ISK-LB50ST21
10,800
7,990
8,789(税込)
翌々日出荷
返品不可
68646946ISK-5QC215ISK-LB50SX、ISK-LB50ST21.5
10,800
7,990
8,789(税込)
当日出荷
68646955ISK-5QC220ISK-LB50SX、ISK-LB50ST22
10,800
7,990
8,789(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
68646964ISK-5QC225ISK-LB50SX、ISK-LB50ST22.5
10,800
7,990
8,789(税込)
3日以内出荷
返品不可
68646980ISK-5QC230ISK-LB50SX、ISK-LB50ST23
10,800
7,990
8,789(税込)
3日以内出荷
返品不可
68646989ISK-5QC235ISK-LB50SX、ISK-LB50ST23.5
10,800
7,990
8,789(税込)
3日以内出荷
返品不可
68646998ISK-5QC240ISK-LB50SX、ISK-LB50ST24
10,800
7,990
8,789(税込)
当日出荷
68647007ISK-5QC245ISK-LB50SX、ISK-LB50ST24.5
10,800
7,990
8,789(税込)
3日以内出荷
返品不可
68647016ISK-5QC250ISK-LB50SX、ISK-LB50ST25
10,800
7,990
8,789(税込)
当日出荷
68647025ISK-5QC260ISK-LB50SX、ISK-LB50ST26
12,200
8,990
9,889(税込)
4日以内出荷
返品不可
68647034ISK-5QC265ISK-LB50SX、ISK-LB50ST26.5
12,200
8,990
9,889(税込)
3日以内出荷
返品不可
68647050ISK-5QC270ISK-LB50SX、ISK-LB50ST27
12,200
8,990
9,889(税込)
5日以内出荷
返品不可
68647059ISK-5QC280ISK-LB50SX、ISK-LB50ST28
12,200
8,990
9,889(税込)
4日以内出荷
返品不可
68647068ISK-5QC290ISK-LB50SX、ISK-LB50ST29
12,200
8,990
9,889(税込)
4日以内出荷
返品不可
68647077ISK-5QC300ISK-LB50SX、ISK-LB50ST30
12,200
8,990
9,889(税込)
当日出荷
68647086ISK-5QC310ISK-LB50SX、ISK-LB50ST31
12,500
9,490
10,439(税込)
3日以内出荷
返品不可
68647095ISK-5QC320ISK-LB50SX、ISK-LB50ST32
12,500
9,490
10,439(税込)
6日以内出荷
返品不可
68647104ISK-5QC330ISK-LB50SX、ISK-LB50ST33
12,500
9,490
10,439(税込)
3日以内出荷
返品不可
68647120ISK-5QC340ISK-LB50SX、ISK-LB50ST34
12,500
9,490
10,439(税込)
3日以内出荷
返品不可
68647129ISK-5QC350ISK-LB50SX、ISK-LB50ST35
12,500
9,490
10,439(税込)
翌々日出荷
返品不可
68647138ISK-5QC360ISK-LB50SX、ISK-LB50ST36
14,200
10,900
11,990(税込)
3日以内出荷
返品不可
68647147ISK-5QC370ISK-LB50SX、ISK-LB50ST37
14,200
10,900
11,990(税込)
3日以内出荷
返品不可
68647156ISK-5QC380ISK-LB50SX、ISK-LB50ST38
14,200
10,900
11,990(税込)
3日以内出荷
返品不可
68647165ISK-5QC390ISK-LB50SX、ISK-LB50ST39
14,200
10,900
11,990(税込)
3日以内出荷
返品不可
68647174ISK-5QC400ISK-LB50SX、ISK-LB50ST、ISK-LB100S40
14,200
10,900
11,990(税込)
8日以内出荷
返品不可
68647190ISK-5QC410ISK-LB50SX、ISK-LB50ST、ISK-LB100S41
16,800
12,690
13,959(税込)
3日以内出荷
返品不可
68647199ISK-5QC420ISK-LB50SX、ISK-LB50ST、ISK-LB100S42
16,800
12,690
13,959(税込)
3日以内出荷
返品不可
68647208ISK-5QC430ISK-LB50SX、ISK-LB50ST、ISK-LB100S43
16,800
12,690
13,959(税込)
3日以内出荷
返品不可
68647217ISK-5QC440ISK-LB50SX、ISK-LB50ST、ISK-LB100S44
16,800
12,690
13,959(税込)
3日以内出荷
返品不可
68647226ISK-5QC450ISK-LB50SX、ISK-LB50ST、ISK-LB100S45
17,200
12,900
14,190(税込)
4日以内出荷
返品不可
68647235ISK-5QC460ISK-LB50SX、ISK-LB50ST、ISK-LB100S46
17,200
12,900
14,190(税込)
3日以内出荷
返品不可
68647244ISK-5QC470ISK-LB50SX、ISK-LB50ST、ISK-LB100S47
17,200
12,900
14,190(税込)
3日以内出荷
返品不可
68647260ISK-5QC480ISK-LB50SX、ISK-LB50ST、ISK-LB100S48
17,200
12,900
14,190(税込)
3日以内出荷
返品不可
68647269ISK-5QC490ISK-LB50SX、ISK-LB50ST、ISK-LB100S49
17,200
12,900
14,190(税込)
3日以内出荷
返品不可
68647278ISK-5QC500ISK-LB50SX、ISK-LB50ST、ISK-LB100S50
17,200
12,900
14,190(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁気ボール盤用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする