曜日別特売

35QC クイックカッター (超硬)

35QC クイックカッター (超硬) - IKURATOOLS(育良精機)

イクラオリジナル ライトボーラー専用刃物。建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。
切削抵抗20%ダウン→機械寿命アップにつながる。ライトボーラーモータに対して、ベストマッチの切削能力。
材料の排出性に優れた特殊刃形。穴あけがスピーディー・ストレスの無い切込み・長寿命。

用途建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。仕様適合センターピン:CP-35S1(t6~21)、CP-35D1(t12~35)深さ(mm)35刃の種別超硬適合材鋼板形鋼内容量1本
注意
※対応機種のISK-LB30Liは深さ25mmです。
※対応機種のIS-LB30SX / ISK-LB30STで板厚12~35mmの材料に穴あけの際、センターピンはCP-35D1を使用してください。
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68646596ISK-3QC175ISK-LB30Li、IS-LB30SX、ISK-LB30ST、ISK-LB50SX、ISK-LB50ST17.5
9,800
7,498
8,248(税込)
当日出荷
68646605ISK-3QC180ISK-LB30Li、IS-LB30SX、ISK-LB30ST、ISK-LB50SX、ISK-LB50ST18
9,800
7,498
8,248(税込)
当日出荷
68646614ISK-3QC185ISK-LB30Li、IS-LB30SX、ISK-LB30ST、ISK-LB50SX、ISK-LB50ST18.5
9,800
7,498
8,248(税込)
8日以内出荷
返品不可
68646630ISK-3QC190ISK-LB30Li、IS-LB30SX、ISK-LB30ST、ISK-LB50SX、ISK-LB50ST19
9,800
7,498
8,248(税込)
当日出荷
68646639ISK-3QC195ISK-LB30Li、IS-LB30SX、ISK-LB30ST、ISK-LB50SX、ISK-LB50ST19.5
9,800
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
68646648ISK-3QC200ISK-LB30Li、IS-LB30SX、ISK-LB30ST、ISK-LB50SX、ISK-LB50ST20
9,800
7,498
8,248(税込)
当日出荷
68646657ISK-3QC205ISK-LB30Li、IS-LB30SX、ISK-LB30ST、ISK-LB50SX、ISK-LB50ST20.5
9,800
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
68646666ISK-3QC210ISK-LB30Li、IS-LB30SX、ISK-LB30ST、ISK-LB50SX、ISK-LB50ST21
9,800
7,498
8,248(税込)
当日出荷
68646675ISK-3QC215ISK-LB30Li、IS-LB30SX、ISK-LB30ST、ISK-LB50SX、ISK-LB50ST21.5
9,800
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
68646684ISK-3QC220ISK-LB30Li、IS-LB30SX、ISK-LB30ST、ISK-LB50SX、ISK-LB50ST22
9,800
7,498
8,248(税込)
当日出荷
68646700ISK-3QC225ISK-LB30Li、IS-LB30SX、ISK-LB30ST、ISK-LB50SX、ISK-LB50ST22.5
9,800
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
68646709ISK-3QC230ISK-LB30Li、IS-LB30SX、ISK-LB30ST、ISK-LB50SX、ISK-LB50ST23
9,800
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
68646718ISK-3QC235ISK-LB30Li、IS-LB30SX、ISK-LB30ST、ISK-LB50SX、ISK-LB50ST23.5
9,800
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
68646727ISK-3QC240ISK-LB30Li、IS-LB30SX、ISK-LB30ST、ISK-LB50SX、ISK-LB50ST24
9,800
7,498
8,248(税込)
当日出荷
68646736ISK-3QC245ISK-LB30Li、IS-LB30SX、ISK-LB30ST、ISK-LB50SX、ISK-LB50ST24.5
9,800
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
68646745ISK-3QC250ISK-LB30Li、IS-LB30SX、ISK-LB30ST、ISK-LB50SX、ISK-LB50ST25
9,800
7,498
8,248(税込)
当日出荷
68646754ISK-3QC260ISK-LB30Li、IS-LB30SX、ISK-LB30ST、ISK-LB50SX、ISK-LB50ST26
11,000
7,998
8,798(税込)
当日出荷
68646770ISK-3QC265ISK-LB30Li、IS-LB30SX、ISK-LB30ST、ISK-LB50SX、ISK-LB50ST26.5
11,000
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
68646779ISK-3QC270ISK-LB30Li、IS-LB30SX、ISK-LB30ST、ISK-LB50SX、ISK-LB50ST27
11,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
68646788ISK-3QC280ISK-LB30Li、IS-LB30SX、ISK-LB30ST、ISK-LB50SX、ISK-LB50ST28
11,000
7,998
8,798(税込)
当日出荷
68646797ISK-3QC290ISK-LB30Li、IS-LB30SX、ISK-LB30ST、ISK-LB50SX、ISK-LB50ST29
11,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
68646806ISK-3QC300ISK-LB30Li、IS-LB30SX、ISK-LB30ST、ISK-LB50SX、ISK-LB50ST30
11,000
7,998
8,798(税込)
当日出荷
68646815ISK-3QC310ISK-LB50SX、ISK-LB50ST31
11,800
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
68646824ISK-3QC320ISK-LB50SX、ISK-LB50ST32
11,800
8,998
9,898(税込)
当日出荷
68646840ISK-3QC330ISK-LB50SX、ISK-LB50ST33
11,800
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
68646849ISK-3QC340ISK-LB50SX、ISK-LB50ST34
11,800
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
68646858ISK-3QC350ISK-LB50SX、ISK-LB50ST35
11,800
8,998
9,898(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁気ボール盤用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする