曜日別特売

25QC クイックカッター

25QC クイックカッター - IKURATOOLS(育良精機)

イクラオリジナル ライトボーラー専用刃物。建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。
切削抵抗20%ダウン→機械寿命アップにつながる。ライトボーラーモータに対して、ベストマッチの切削能力。
材料の排出性に優れた特殊刃形。穴あけがスピーディー・ストレスの無い切込み・長寿命。

用途建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。適合機種ISK-LB30Li、IS-LB30SX、ISK-LB30ST、ISK-LB50SX、ISK-LB50ST深さ(mm)16刃の種別ハイス適合材鋼板形鋼内容量1本
全7種類を絞り込む
穴径(Φmm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68646526ISK-2QC11511.5
11,200
8,488
9,337(税込)
当日出荷
68646535ISK-2QC12012
11,200
8,488
9,337(税込)
当日出荷
68646544ISK-2QC13013
11,200
8,488
9,337(税込)
当日出荷
68646560ISK-2QC14014
11,200
8,488
9,337(税込)
当日出荷
68646569ISK-2QC14514.5
11,200
8,488
9,337(税込)
当日出荷
68646578ISK-2QC15015
11,200
8,488
9,337(税込)
当日出荷
68646587ISK-2QC16016
11,200
8,488
9,337(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁気ボール盤用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする