曜日別特売

消臭剤 Air Forest for Factry

消臭剤  Air Forest for Factry - TRUSCO消臭剤  Air Forest for Factry - TRUSCO消臭剤  Air Forest for Factry - TRUSCO消臭剤  Air Forest for Factry - TRUSCO消臭剤  Air Forest for Factry - TRUSCO消臭剤  Air Forest for Factry - TRUSCO消臭剤  Air Forest for Factry - TRUSCO消臭剤  Air Forest for Factry - TRUSCO

商品の一部に含まれる「クリアフォレスト原料」は、森林保存の為に廃棄していた間伐材のトドマツの枝葉から抽出されます。
自然な心地よさをお届けする森の香りになっており、作業着にしみついた工場特有の気になるにおい(切削油の劣化したにおい等工場特有のにおい成分)を消臭します。
またソファやカーテンなどの布製品の汗臭・体臭にも効果があり一般家庭やオフィス内でもご利用頂けます。
エステー株式会社クリアフォレスト事業部と共同開発した環境配慮型商品です。

用途作業着の消臭や事務所内のソファやカーテン等の消臭に。トラスコ品番616-9981タイプ衣類・布製品用香り針葉樹使用場所室内危険物の類別非危険物商品タイプ本体内容量1本(270mL)
注意
※本品は飲めません。
※人や動物にかけないで下さい。
※火器の近くで保管および使用しないで下さい。
※水洗い不可表示のあるもの、色落ち、シミの心配のあるものは、目立たない所で試してからご使用ください。
※電子機器にはかけないで下さい。
※直射日光をさけ、高温や凍結する場所に置かないで下さい。
※廃棄の際は地域の規則に従って下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68645467AFF270
1,160
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする