WURTH ELEKTRONIK
ケーブルクリップ 配線クリップ 31.8 mm 19.8mm 自消性 1袋 200個入
ロック可能なクランプストラップ付き。修正するスナップイン。内部ホルダによりケーブルの滑りを防止。
仕様
●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:フラットケーブルクランプ●固定方法:スナップイン●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:45.4mm●幅:31.8 mm●深さ:19.8mm●耐火性:自消性●寸法 [L x W x D]:45.4 x 31.8 x 19.8mm●コード番号:184-1828
アズワン品番
65-7457-77
内容量
1袋(200個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68644137
524252000
¥
26,800
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください